Relais, transformateur, alimentation 230 | Transformateurs Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire - livré avec 2 barrettes de couplage Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 044231 00001044231 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 40VA J1 044232 00001044232 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 63VA J1 044233 00001044233 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 100VA J1 044231 | Transformateurs Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis selon IEC et CSA et 140VA selon UL Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 044234 00001044234 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 160VA J1 044235 00001044235 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 250VA J1 044236 00001044236 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 400VA J1 044237 00001044237 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 630VA J1 044238 00001044238 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 1000VA J3 044239 00001044239 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 1600VA - 044240 00001044240 230V à 400V +/-15V~ 24V~ à 48V~ 2500VA - 044237 | Transformateurs Transformateur commande et séparation des circuits monophasé connexion automatique Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 044251 00001044251 230V à 400V +/-15V~ 230V~ 40VA J3 044252 00001044252 230V à 400V +/-15V~ 230V~ 63VA J3 044253 00001044253 230V à 400V +/-15V~ 230V~ 100VA J3 044254 00001044254 230V à 400V +/-15V~ 230V~ 160VA J3 044255 00001044255 230V à 400V +/-15V~ 230V~ 250VA J3 044256 00001044256 230V à 400V +/-15V~ 230V~ 400VA J3 044261 00001044261 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 40VA J1 044262 00001044262 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 63VA J1 044263 00001044263 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 100VA J1 044264 00001044264 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 160VA J1 044265 00001044265 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 250VA J1 044266 00001044266 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 400VA J1 044267 00001044267 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 630VA J1 044268 00001044268 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 1000VA J1 044269 00001044269 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 1600VA J1 044270 00001044270 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 2500VA J1 044271 00001044271 230V à 400V +/-15V~ 115V~ à 230V~ 4000VA J3 044255 230 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=