Catalogue Industrie 2025 - 2026

Relais, transformateur, alimentation 229 | Transformateurs Transformateur de sécurité monophasé - borne primaire câble souple 1 à 4mm² Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 042840 00001042840 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 40VA J1 042841 00001042841 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 63VA J1 042842 00001042842 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 100VA J1 042843 00001042843 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 160VA - 042844 00001042844 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 220VA - 042845 00001042845 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 310VA - 042846 00001042846 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 450VA J3 042847 00001042847 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 630VA - 042849 00001042849 230V~ à 400V~ 12V~ à 24V~ 1000VA - 042855 00001042855 230V~ à 400V~ 24V~ 40VA J1 042856 00001042856 230V~ à 400V~ 24V~ 63VA J1 042857 00001042857 230V~ à 400V~ 24V~ 100VA J1 042858 00001042858 230V~ à 400V~ 24V~ 160VA J1 042859 00001042859 230V~ à 400V~ 24V~ 220VA J1 042860 00001042860 230V~ à 400V~ 24V~ 310VA J3 042861 00001042861 230V~ à 400V~ 24V~ 450VA - 042862 00001042862 230V~ à 400V~ 24V~ 630VA - 042845 | Transformateurs Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion automatique Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 044201 00001044201 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 40VA J1 044202 00001044202 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 63VA J1 044203 00001044203 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 100VA J1 044204 00001044204 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 160VA J1 044205 00001044205 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 250VA J1 044206 00001044206 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 400VA - 044211 00001044211 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 40VA J1 044212 00001044212 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 63VA J1 044213 00001044213 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 100VA J1 044214 00001044214 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 160VA J1 044215 00001044215 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 250VA J1 044216 00001044216 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 400VA J1 044217 00001044217 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 630VA J3 044218 00001044218 230V à 400V +/-15V~ 24V~ 1000VA - 044201 044211 229 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=