Relais, transformateur, alimentation 228 | Transformateurs Transformateur de séparation des circuits monophasé IP55 classe II Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 042510 00001042510 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 63VA - 042511 00001042511 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 100VA - 042512 00001042512 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 160VA J3 042513 00001042513 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 250VA J3 042514 00001042514 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 400VA J3 042515 00001042515 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 630VA J3 042516 00001042516 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 1000VA J3 042511 | Transformateurs Transformateur de séparation des circuits monophasé IP21 - cuve RAL7035 Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 042517 00001042517 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 1,6kVA - 042518 00001042518 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 2,5kVA J3 042517 | Transformateurs Transformateur de séparation des circuits - borne primaire câble souple 1 à 4mm² et borne secondaire câble souple section 1 à 4mm² Référence fournisseur Code produit U primaire U secondaire Puissance Stock 042785 00001042785 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 40VA J1 042786 00001042786 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 63VA J1 042787 00001042787 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 100VA J1 042788 00001042788 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 160VA J1 042789 00001042789 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 220VA J1 042790 00001042790 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 310VA J1 042791 00001042791 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 450VA J1 042792 00001042792 230V~ à 400V~ 115V~ à 230V~ 630VA J1 042787 228 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=