Catalogue Industrie 2025 - 2026

Commande et signalisation machine 206 | Signalisation lumineuse Feux à LED flash ou variation multisons 87dB à 100 dB à 1m IK08 - 6 candelas - avec un joint d’étanchéité et un attache-câble Référence fournisseur Code produit Couleur Candela Stock 041396 00001041396 orange 6 - 041397 00001149837 rouge 6 J3 | Signalisation lumineuse Feu LED multimodes Référence fournisseur Code produit Dimension Tension Type Flash Couleur IP Stock O300L0243 00576001464 150xø100mm 24VDC multimode Rouge IP65 J3 O300L2303 00576001469 150xø100mm 230VCA multimode Rouge IP65 J3 O300L0243 | Signalisation lumineuse Feu LED multimode haute luminosité Référence fournisseur Code produit Tension Type Flash Couleur IP Stock L101HV20243 00576313877 10/30VDC multimode Rouge IP66 - L101HV22303 00576313887 48/260VCA/DC multimode Rouge IP66 - L101HV20243 041396 206 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=