Catalogue Industrie 2025 - 2026

Commande et signalisation machine 203 Commande et signalisation machine | Colonne lumineuse Colonne lumineuse Référence fournisseur Code produit Description Stock 8WD42080AA 00080937531 Elément de raccordement, montage sur tube,Au sol et sur équerre, D50 mm J3 8WD43080DA 00080926695 Tube avec pied, L100mm, D70 mm J3 8WD44080AA 00080949846 Elément de raccordement avec couvercle, noir, pour montage sur tube, avec borne à vis, J3 8WD44205AB 00080949721 Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, rouge, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre J3 8WD44205AC 00080949722 Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, vert, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre J3 8WD44205AD 00080949723 Élément lumineux à allumage fixe, avec LED intégrée, jaune, 24 V CA/CC, 70 mm de diamètre J3 8WD44205AB | Signalisation combinée Mini sirène 100dB Référence fournisseur Code produit Tension Type Flash Couleur Décibels IP Stock MINITLLED0243 00576003345 24VDC feu Rouge 100dB IP66 J3 MINITLLED2303 00576004295 230VCA feu Rouge 100dB IP66 J3 MINITLLED0243 203 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=