Commande et signalisation machine 189 | Colonne lumineuse Harmony XVU - socle de montage Référence fournisseur Code produit Description Couleur Diametre/ Dimension Racc Stock XVUZ12 01887088715 Harmony XVU - socle de fixation sur support vertical noir - - J1 XVUZ02 01887055601 socle de montage avec mat alu noir 100mm - J1 XVUZ400 01887543316 socle de montage avec mat alu noir 400mm - J3 XVUZ05 01887055600 socle de montage avec mat alu réglable noir 210mm à 385mm - J1 XVUZ03 01887071156 socle de montage direct noir - 2 vis J3 XVUZ01 01887055603 socle de montage direct noir - 3 vis J1 XVUZ04 01887071157 socle de montage direct noir - 4 vis - XVUZ400 XVUZ03 | Colonne lumineuse Harmony XVB - embase pour colonne - noir - IP65 Référence fournisseur Code produit Description Stock XVBC07 00002084503 Harmony XVB - embase pour colonne - avec tube à décharge - noir - IP65 J1 XVBC21 00002084502 Harmony XVB - embase+couvercle pour colonne - sans tube à décharge - noir - IP65 J1 XVBC07 189 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=