Catalogue Industrie 2025 - 2026

Commande et signalisation machine 169 | Boîte pendante Harmony XAPD - Boîte à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 Référence fournisseur Code produit Diametre/ Dimension Nb BP et type Racc Stock XAPD11 01887001356 80 x 80 x 51,5 mm Non percée 2 PE ISO M20 J3 XAPD1201 01887803975 80 x 80 x 51,5 mm 1 trou Ø 22mm 2 PE ISO M20 J1 XAPD1202 01887001357 80 x 80 x 51,5 mm 2 trous Ø 22mm 2 PE ISO M20 J1 XAPD14 01887803979 80 x 80 x 77 mm Non percée 2 PE ISO M20 - XAPD1501 01887001358 80 x 80 x 77 mm 1 trou Ø 22mm 2 PE ISO M20 J1 XAPD21 01887803984 80 x 130 x 51,5 mm Non percée 2 PE ISO M20 - XAPD2202 01887001360 80 x 130 x 51,5 mm 2 trous Ø 22mm 2 PE ISO M20 J1 XAPD2203 01887001361 80 x 130 x 51,5 mm 3 trous Ø 22mm 2 PE ISO M20 J1 XAPD24 01887001363 80 x 130 x 77 mm Non percée 2 PE ISO M20 - XAPD31 01887832175 80 x 175 x 51,5 mm Non percée 2 PE ISO M25 - XAPD3203 01887832177 80 x 175 x 51,5 mm 3 trous Ø 22mm 2 PE ISO M25 J1 XAPD3204 01887832178 80 x 175 x 51,5 mm 4 trous Ø 22mm 2 PE ISO M25 J1 XAPD3206 01887832179 80 x 175 x 51,5 mm 6 trous Ø 22mm 2 PE ISO M25 J1 XAPD34 01887832482 80 x 175 x 77 mm Non percée 2 PE ISO M25 J3 XAPD44 01887832489 80 x 220 x 77 mm Non percée 1 PE ISO M25 J1 XAPD4508 01887901148 80 x 220 x 77 mm 8 trous Ø 22mm 1 PE ISO M25 J1 XAPD54 01887901302 85 x 310 x 77 mm Non percée 1 PE ISO M32 - XAPD1201 XAPD1501 XAPD31 XAPD34 | Boîte pendante Harmony XAPE - plastron percé - métallique Référence fournisseur Code produit Diametre/ Dimension Nb BP et type Stock XAPE301 00002062800 72 x 72 mm 1 perçage J3 XAPE302 00002062802 72 x 105 mm 2 perçages horizontaux - XAPE303 00002062804 72 x 138 mm 3 perçages horizontaux - XAPE304 00002062806 72 x 171 mm 4 perçages horizontaux - XAPE305 00002062808 72 x 204 mm 5 perçages horizontaux - XAPE302 169 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=