103 | Relais Statique Relais statique pavé zéro de tension Référence fournisseur Code produit Sortie courant Tension sortie Tension/courant de Cde Stock RM1A23A25 00158275132 25Aca 24 V ... 265 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A23A50 00158275133 50Aca 24 V ... 265 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A23D25 00158275136 25Acc 24 V ... 265 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A23D50 00158275137 50Acc 24 V ... 265 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A60A100 00158275159 100Aca 42 V ... 660 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A60A25 00158275156 25Aca 42 V ... 660 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A60A50 00158275157 50Aca 42 V ... 660 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A60D100 00158275163 100Acc 42 V ... 660 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A60D25 00158276113 25Acc 42 V ... 660 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1A60D50 00158275161 50Acc 42 V ... 660 V 22 V ... 48 Vdc/ 20 V ... 280 Vac J3 RM1D060D10 00158530047 10A 60VCC 4-32VCC J3 RM1D060D100 00158530031 100A 60VCC 4-32VCC J3 RM1D060D20 00158530048 20A 60VCC 4-32VCC J3 RM1D200D50 00158530063 50A 200VCC 4-32VCC J3 RM1D500D10 00158530064 10A 200VCC 4-32VCC J3 RM1A23D50 RM1D060D100 | Relais Statique Relais statique pavé zéro de tension triphasé Référence fournisseur Code produit Sortie courant Tension sortie Tension/courant de Cde Stock RZ3A40D25 00158272174 25A 400Vac 24 V ... 50 Vcc/24 V ... 275 Vac - RZ3A40D55 00158272184 55A 400Vac 24 V ... 50 Vcc/24 V ... 275 Vac J3 RZ3A60A55 00158276030 55A 600Vac 24 V ... 50 Vcc/24 V ... 275 Vac J3 RZ3A60D55 00158272187 55A 600Vac 24 V ... 50 Vcc/24 V ... 275 Vac J3 RZ3A60D75 00158276023 75A 600Vac 24 V ... 50 Vcc/24 V ... 275 Vac J3 RZ3A40D55 Commande et Protection moteur (éléments séparés) 103 CATALOGUE INDUSTRIE 2025/2026 - SONEPAR FRANCE PCI Câbles Conduites & canalisations Distribution d’énergie Éclairage FOP Génie climatique Services industrie
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=